ドレメル 万能糸のこ刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード29903317 品番MS50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木材・プラスチックの切断に使用します。

用途切断 セット内容木材/樹脂兼用 横向き刃×4 本体質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1×105×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29903335
2023-12-30
用途:
木工細工
教育・研究機関

ドレメル 万能糸のこと同時購入しました
切れ味は勿論,着脱も簡単で,とても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする