商品画像

[冷凍]北海道産焼きじゃがいも(きたあかり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400g×30袋) 注文コード 29903435 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

北海道産のじゃがいも「きたあかり」を皮つきのまま焼きあげて凍結しました。電子レンジやオーブンで簡単に甘くてホクホクした焼きじゃがをお楽しみいただけます。また、様々なポテトメニューにもアレンジ可能です。【調理方法】・耐熱容器に凍ったままの本品をにせ、ラップをせずに6〜7分(5個目安)してください。・オーブントースターで12〜13分温めるとより香ばしい焼きじゃがをお楽しみいただけます。【mikata(みかた)とは】ー手間なし 無駄なし にっぽんの野菜ー食卓を彩る便利な国産冷凍野菜シリーズ『mikata(みかた)』 。旬の国産野菜をもっと手軽に食べていただきたい という思いを込めて、全国の生産者さんとともに育ててきた野菜・果物をお届けしています。収穫後、鮮度とおいしさを逃さないようスピーディに加工した冷凍野菜。たっぷり野菜を食べたいときも、少しだけ彩りがほしいときも、簡単調理ですぐに食べられる手軽な旬の味を、毎日の食卓に。

用途一度解けたものを再び凍らせると、品質が変わる事がありますのでご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする