HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式カッタ
コードレス鉄筋カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29903502
品番
CF18DSL (NK)
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥196,900
販売価格(税別)
¥
179,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リリースバルブ機構搭載。
スリムな回転式ヘッド(345°)
切断能力(mm)軟鋼
(SS400、SD345)外径4〜16
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
回転角度(°)
(ヘッド)345
作業量(目安)
1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)
質量(kg)
6.6(BSL1850装着時)
切断速度(mm/min)
4
付属品
サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)、両口スパナ、油圧オイル、電池カバー
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※バッテリー・充電器は別売です。