NV100H 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 29903572

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29903572 品番NV100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156,900

約3倍(2.26Mpa)の高圧空気を使用した最大釘100mmの釘打機を開発し、高さ14%低減、製品重量20%低減と省資源。(90mmクラスメーカー従来品(常圧釘打機)比)
製品打込み力を約10%アップして省エネ。(90mmクラスメーカー従来品(常圧釘打機)比)

質量(kg)2.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×280×338 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26 保証期間2年(ユーザー登録時) アズワン品番64-7056-38
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする