HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンマードリル
ハンマドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29903615
品番
DH45MEY
参考基準価格(税別)
¥169,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。
連続運転モード搭載。(打撃のみ)
低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状
SDS maxシャンク
全負荷打撃数(min
-1
)
1430〜2850
回転数(min
-1
[r.p.m])
250〜500
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
2心・5
穴あけ能力(mm)コアビット
105
穴あけ能力(mm)ドリルビット
45
質量(kg)
7.3
付属品
サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。