HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29903624
品番
NV90AB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,100
改正JIS N90釘対応。
強力打込力。
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)
3.1
使用ホース内径(Φmm)
8.5以上
使用釘(mm)
65〜90
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.78[5〜8]
空気消費量(L/本)
2.7(0.96MPa(20kgf/cm
2
)時)
アズワン品番
64-7056-55
連結方式
針金
使用釘(装てん数)
150・200・250・300
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。