HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29903658
品番
NV65HR(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワー切替機構搭載。
狙い打ちしやすいスマートノーズ採用。
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
トラスコ品番
858-0324
質量(kg)
2.2
色
メタリックゴールド
使用釘(mm)
針金/38〜65、シート/32〜50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18〜2.26[12〜23]
空気消費量(L/本)
1.8(1.96MPa(20kgf/cm
2
)時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
使用釘(装てん数)
針金/200・250・300・400、シート/200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。