HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧フロア用タッカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904132
品番
N3804HMF
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。
単発・連続切替機能付。
調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)
質量(kg)
1.2
ステープル装填数
115本(1連+40本)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.76〜2.26[18〜23]
ステープル長さ(mm)
16〜38
空気消費量(L/本)
0.8(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
使用ホース
高圧専用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。