W14DSL(S) LJCK コードレスボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904236

コードレスボード用ドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29904236 品番W14DSL(S) LJCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000

トリガを引くだけで簡単にねじを緩められるプッシュレス逆転機能搭載(特許)

作業量(目安)
(1充電当たり)
石こうボード(厚さ12.5)×1枚+SPF/(Φ3.8×25mm)約1300本
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)約32 回転数(min-1[r.p.m])4200 ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4 バッテリーリチウムイオン 付属品電池カバー、No.2プラスビット(45mm)×2本、バッテリー(BSL1450)、急速充電器(UC18YSL3)、ケース 質量(kg)1.7
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする