HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の インパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904385
品番
WR14VE
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮
4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
250[25500]
打撃数(min
-1
[回/分])
(最強)0〜2700、(強)0〜2300、(中)0〜1900、(弱)0〜1500
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
(最強)0〜2100、(強)0〜1800、(中)0〜1600、(弱)0〜1400
ねじ締め能力(mm)ボルト
M10〜M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M8〜M14
電源(V)
単相100
電流(A)
4.8
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2
付属品
ケース
トラスコ品番
495-9124
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。