HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧ピン釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904394
品番
NP35H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,200
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整
コンパクトボディ
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個
質量(kg)
1
使用釘(mm)
15〜35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.76〜2.26[18〜23]
空気消費量(L/本)
0.5(1.96MPa(20kgf/cm
2
)時)
アズワン品番
64-7056-33
使用ホース
高圧専用
使用釘(装てん数)
100本(1連)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。