HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
二段変速ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904832
品番
D13VK
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工
(高速)8/(低速)13
穴あけ能力(mm) 木工
(高速)25/(低速)40
チャック能力(mm)
1.5〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
(高速)0〜2900、(低速)0〜1000
電源(V)
単相100
電流(A)
8.6
消費電力(W)
820
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.9
取付チャック
No.6ジャコブステーパチャック13EL-J
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
トラスコ品番
777-1118
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。