HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削/研磨
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
コードレスかんな
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904902
品番
P14DSL (NN)
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
パワフルモーターで高速切削
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
-
切削深さ(mm)
0〜2
最大切削径(Φmm)
-
長さ(mm)
326
幅(mm)
166
高さ(mm)
160
質量(kg)
3.2(BSL1460装着時)
砥石軸(mm)
-
適合バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
最大切削幅(mm)
82
バッテリー
リチウムイオン
能力(mm)
(切削幅)82、(切削深さ)0〜2、(相じゃくり深さ)0〜9
蓄電池形名
BSL1440
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器は別売です。