※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WH14DDL2 NN(B) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904954 WH14DDL2 NN(B) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904954 WH14DDL2 NN(B) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904954 WH14DDL2 NN(B) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904954 WH14DDL2 NN(B) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904954 WH14DDL2 NN(B) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904954

コードレスインパクトドライバ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29904954 品番 WH14DDL2 NN(B)
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付

バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172[1754] ストロングブラック 寸法(mm)(全長127×高さ237×センタハイト29) 全長(mm)127 質量(kg)1.4(BSL1460装着時) 高さ(mm)241 回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(ノーマル)0〜2800、(パワー)0〜2800、(テクス)0〜2800 打撃数(min-1[回/分])(ソフト)0〜1800(ノーマル/パワー)0〜3900(テスク)0〜1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(ノーマル/パワー/テクス)0〜2800 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 使用電池14.4Vリチウムイオンバッテリー(BSL14XXシリーズ) 本体形状ピストル型 作業量(目安)Φ3.8×65mmのナゲシビス締付(杉材)約1830本(6.0Ah) 、M8×16mm小ねじ約3720本(6.0Ah) 防塵防水性能IP56 防塵・防滴IP56(本体) 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0〜1800、(ノーマル)0〜3900、(パワー)0〜3900、(テクス)0〜1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 適合バッテリーBSL1460(冷却対応) 商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6 ヘッド長さ(mm)127
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29904936
2020-10-12
用途:
単管足場の組立て解体
建設業・工事業

現在使用中のものの予備として同じ物を購入しました。性能や使い勝手は知っているので大事に使用したいと思います。

対象商品:
29904936
2019-06-24
用途:
機械メンテナンス等

使う頻度が多いが、バッテリーの寿命が早過ぎる感がある。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする