WH14DDL2 NN(Y) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 29904972

コードレスインパクトドライバ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アクティブイエロー 注文コード29904972 品番WH14DDL2 NN(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付

バッテリー電圧(V)14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172[1754] アクティブイエロー 回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(ノーマル)0〜2800、(パワー)0〜2800、(テクス)0〜2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0〜1800、(ノーマル)0〜3900、(パワー)0〜3900、(テクス)0〜1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜Φ6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29904936
2020-10-12
用途:
単管足場の組立て解体
建設業・工事業

現在使用中のものの予備として同じ物を購入しました。性能や使い勝手は知っているので大事に使用したいと思います。

対象商品:
29904936
2019-06-24
用途:
機械メンテナンス等

使う頻度が多いが、バッテリーの寿命が早過ぎる感がある。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする