HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
電気ドリル 木工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904988
品番
DW30YA
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
チャック能力(mm)
1.5〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
860
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.6
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
トラスコ品番
495-2707
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。