HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
電気ドリル 鉄工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29904997
品番
D13
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
サイドハンドル取付け位置が選択可能
ハイパワー720Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
40
チャック能力(mm)
1.5〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
650
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)
トラスコ品番
495-2588
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。