HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の 木工切削/切断
かんな
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29905042
品番
P20SF(SC)
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
深切削、切削深さ2.6mm
コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm)
0〜2.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
電源(V)
単相100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.5
付属品
替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ
アズワン品番
64-7056-57
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。