CH36DL(2LBC) コードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 29905523

※文字消去

コードレス植木バリカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29905523 品番CH36DL(2LBC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刈込みがきれいな三面研磨刃採用
背負式電源BL 36200(別売)使用で運転時間増大(約8時間)
作業に合わせて刈込みスピードを4段階に調整可能

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 刈込み幅(mm)560 ストローク数(min-1)1000〜1500 作業量(目安)(1充電当たり)約50分 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレード、ブレードケース、電池カバー、バッテリー(BSL3620)×2個、充電器(UC36YL2) 質量(kg)4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする