HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
HiKOKI(旧:日立工機)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
コードレス植木バリカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29905532
品番
CH36DL(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刈込みがきれいな三面研磨刃採用
背負式電源BL 36200(別売)使用で運転時間増大(約8時間)
作業に合わせて刈込みスピードを4段階に調整可能
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約40
刈込み幅(mm)
560
ストローク数(min
-1
)
1000〜1500
作業量(目安)
(1充電当たり)約50分
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ブレード、ブレードケース、電池カバー
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※バッテリー・充電器は別売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29905532
CH36DL(NN)
88605046
CH3656DA(NN)
36Vコードレス植木バリカン
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
33,980
税込
¥
37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)