二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の ワークドライビングセンター
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
M.T.4
寸法C1(mm)
4
注文コード
29920643
品番
WBD4-211 (小径加工用)
参考基準価格(税別)
¥153,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・寸法C1・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
回転方向
R
シャンク
M.T.4
外径
BD21
加工径(mm)
21〜31
寸法A(mm)
21
寸法A1(mm)
-
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
106
寸法C1(mm)
4
寸法D(mm)
55
寸法D1(mm)
36
寸法d(mm)
7
寸法E(mm)
14.8
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
69
寸法l1(mm)
6
寸法l2(mm)
20
寸法L(mm)
179.8
爪数
3