二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の ワークドライビングセンター
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
M.T.5
寸法C1(mm)
6
注文コード
29920747
品番
WBD5-271 (小径加工用)
参考基準価格(税別)
¥165,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・寸法C1・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
回転方向
R
シャンク
M.T.5
外径
BD27
加工径(mm)
27〜45
寸法A(mm)
27
寸法A1(mm)
-
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
135
寸法C1(mm)
6
寸法D(mm)
55
寸法D1(mm)
42
寸法d(mm)
10
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
71
寸法l1(mm)
6
寸法l2(mm)
20
寸法L(mm)
210
爪数
5