曜日別特売
FY-12PF9D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 29920774

FY-12PF9D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 29920774
FY-12PF9D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 29920774

パイプファン スタンダードタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29920774品番FY-12PF9D
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形

用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150質量(kg)0.92消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5換気風量(m3/h)117/117(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)32/32色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)110/110(50/60Hz)
注意
※浴室には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29920774
2023-01-29
用途: トイレに使用
その他業種

連続運転で称しています。風が良く抜けて使い勝手良いと思います。

対象商品 : 29920774
2017-03-02
用途: 室内ストーブの喚起

未使用時外気が逆流しない様な追加部品が必用と思う。

対象商品 : 32792471
2016-07-14
用途: 間仕切り壁に使用し、隣室へ送風する。
電気・ガス・熱供給・水道業

運転音が小さく、グリルのデザインもシンプルで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする