曜日別特売
A-072NN The Micro Clear フードケース ラストロ(岩崎工業) 29925954

The Micro Clear フードケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)380
内容量1個注文コード29925954品番A-072NN
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。
中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。
使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。
本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。

容量(mL)380形状角形寸法(mm)90×134×45クリアサイズSS材質(本体)飽和ポリエステル質量(g)73材質(フタ)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29925954
2024-08-26
用途: 食品、保存・分別
医療・福祉・介護関連業

大きさ、収納のしやすは非常に良いのですが、電子レンジに使えないことを見落としていました。
それを除けば、重ねて収納できるので非常にコンパクトな収納に役立っています。

対象商品 : 29925997
2023-04-24
用途: 冷蔵ショーケース内の食品保存に利用しています。
cafe & baru Tram飲食業

冷蔵ショーケース内での利用を考えていたため、ガラス製品のようなクリアな視界が必須でしたが、期待通りの透明度でした。また、製品自体がとても軽いので取り回しのし易さも魅力です。

対象商品 : 29925954
2021-12-31
用途: 食品の保存
レストランおおたや飲食業

丈夫で透明感、清潔感がある。
作りも良く慣れれば手に馴染むと思います。

対象商品 : 29925954
2020-10-24
用途: パターケースとして

380mL、サイズ SS
スーパーで販売されている150gのバターにジャストのサイズです
別体のパッキン無しで密閉できるのがいいです

対象商品 : 29925997
2020-06-08
用途: 弊社の工場見学の中で糠床造り体験学習で使用しています。
うまもん株式会社

透明で中味がみえて扱いやすいです。おしゃれにみえます。

対象商品 : 29925954
2018-06-07
用途: 26650リチウムイオン充電池のケース
土地家屋調査士佐藤昭事務所

380mlを購入しました。26650リチウムイオン充電池2本用のホルダーと電源取り出しコネクターを取り付けてぴったりのサイズでした。ホームセンターでは見かけない商品だったので購入できて助かりました。4箇所ロック式のものに比べると、蓋の閉まり方が緩いようです。ロック機構がない分サイズが小さくなって、持ち運びしやすいでした。4年間色々なケースを10個ほど購入してやっと理想的なサイズの物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする