金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策
金鳥(KINCHO)の 虫対策用品
金鳥(KINCHO)の 蚊・ハエ対策用品
蚊に効くカトリスプロ用カートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29926094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
蚊に効くカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
使用期間
24時間使用で約2カ月
タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ
交換目安
約4ヶ月(1日12時間使用の場合)
適合害虫
蚊・チョウバエ・ユスリカ等
用途
蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避
質量(g)
35
シリーズ
カトリス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×40
使用時間
1500時間
有効成分
メトフルトリン(ピレスロイド系)
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内