付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3〜M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3〜M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0〜60
充電電圧(V)50〜200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001〜0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)