PEM(旧ユーロテック)
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機
PEM(旧ユーロテック)の スポット溶接機
コンタクト手動ガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29926146
品番
PS-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
溶接ガンケーブル3m
幅(mm)
(ガン)50
高さ(mm)
(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145
適合範囲
M3〜M10のスタッド(標準長さ6〜35mm)
本体質量(kg)
0.4(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼
対象
(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
チューブ径(Φmm)
30