スタッド溶接機本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29926173 品番BMS-8NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3〜M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3〜M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0〜60 充電電圧(V)50〜200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001〜0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする