付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3〜M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0〜60
充電電圧(V)50〜200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001〜0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)