PEM(旧ユーロテック)
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機
PEM(旧ユーロテック)の スポット溶接機
コンタクト手動ガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29926225
品番
PS-3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
(ガン部)40
高さ(mm)
(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138
適合範囲
M3〜M10、Φ2〜10mm
本体質量(kg)
0.9(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼
溶接
(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能