PEM(旧ユーロテック)
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機
PEM(旧ユーロテック)の スポット溶接機
インサルピン専用ガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29926252
品番
PS-1KI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
190
幅(mm)
42
高さ(mm)
(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145
適合範囲
HeadPin:(直径)2〜2.47mm、(長さ)10〜55mm
寸法(Φmm)
(Head Pinホルダー・カップ)62.5
本体質量(kg)
0.6(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼