PEM(旧ユーロテック)
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機
PEM(旧ユーロテック)の スポット溶接機
リフチング手動
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29926268
品番
PS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール
幅(mm)
(ガン)40
直径(Φmm)
(ガン部)34
高さ(mm)
(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211
適合範囲
M3〜M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3〜M6:黄銅スタッド、アルミニウム
ケーブル長(m)
3
本体質量(kg)
0.5(ケーブルを除く)