旭電機化成
旭電機化成の 暖房用品
旭電機化成の コタツ
旭電機化成の コタツその他部品
こたつの高さをあげる足ジャンボ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
29927887
品番
AKO-05BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
内寸(cm)
11.4×10.4
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
119×110×57
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
100
適合サイズ
<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm〜9.5cm以内
注意
※必ず平らな面でご使用ください。
※フローリング等に直接使用される場合、色移りしたり床にキズのつく恐れがありますので、マット等を敷いてご使用ください。
※本品を使用中に、こたつを移動させる際は、外れますのでご注意ください。
※直径3cm以下の細い脚には使用しないでください。
※必ず同じ高さの4個セットで使用ください。(こたつを傾斜させた状態では使用しないでください。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29927887
AKO-05BR
31227877
AKO-51BR
新こたつの高さをあげる 足ジャンボ
スマイルキッズ
1個
¥
989
税込
¥
1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)