旭電機化成
旭電機化成の 暖房用品
旭電機化成の コタツ
旭電機化成の コタツその他部品
こたつの高さをあげる足ジャンボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
29927896
品番
AKO-05BE
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
内寸(cm)
11.4×10.4
色
ベージュ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
119×110×57
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
100
適合サイズ
<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm〜9.5cm以内
注意
※必ず平らな面でご使用ください。
※フローリング等に直接使用される場合、色移りしたり床にキズのつく恐れがありますので、マット等を敷いてご使用ください。
※本品を使用中に、こたつを移動させる際は、外れますのでご注意ください。
※直径3cm以下の細い脚には使用しないでください。
※必ず同じ高さの4個セットで使用ください。(こたつを傾斜させた状態では使用しないでください。)