曜日別特売
VKF332Y-5D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ SMC 29929767

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29929767品番VKF332Y-5D-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,150

・小型でしかも大流量:ボディ幅18mm
・真空使用可能 ( ー 101.2kPa)
真空・破壊回路に使用可能
・ユニバーサルポーティングタイプ
1(P)または3(R)ポートへ供給することによりN.C.、N.O.タイプの切換えがで
きます。
また、2方弁、セレクタ弁など自由に使用可
・オゾン対策仕様(80-シリーズ)
接流体部のゴム材質をFKM(フッ素ゴム)を用いることにより、オゾン環境下でも使用可能

ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/8(Aポート)リード線取出方法(D)DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(Y)低ワット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29929767VKF332Y-5D-0129938404VK332Y-5D-01VKF332Y-5D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 299384043ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする