3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ SMC

・小型でしかも大流量:ボディ幅18mm
・真空使用可能 ( ー 101.2kPa)
真空・破壊回路に使用可能
・ユニバーサルポーティングタイプ
1(P)または3(R)ポートへ供給することによりN.C.、N.O.タイプの切換えがで
きます。
また、2方弁、セレクタ弁など自由に使用可
・オゾン対策仕様(80-シリーズ)
接流体部のゴム材質をFKM(フッ素ゴム)を用いることにより、オゾン環境下でも使用可能

ポート数3 内容量1個
お気に入りに追加
117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29928683 VKF300-13A-2 - - -
170
169
186 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29928692 VKF332-1D-01 AC100(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928701 VKF332-1DZ-M5 AC100(50/60Hz) M M5×0.8
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29928717 VKF332-1DZ-01 AC100(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29928726 VKF332-1G-M5 AC100(50/60Hz) M M5×0.8
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928735 VKF332-1G-01 AC100(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928744 VKF332-1GS-M5 AC100(50/60Hz) M M5×0.8
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29928753 VKF332-1GS-01 AC100(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29928762 VKF332-1H-M5 AC100(50/60Hz) M M5×0.8
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
29928771 VKF332-1HS-M5 AC100(50/60Hz) M M5×0.8
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
29928787 VKF332-1HS-01 AC100(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
29928796 VKF332-2D-M5 AC200(50/60Hz) M M5×0.8
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928805 VKF332-2D-01 AC200(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928814 VKF332-2G-M5 AC200(50/60Hz) M M5×0.8
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928823 VKF332-2G-01 AC200(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928832 VKF332-2GS-M5 AC200(50/60Hz) M M5×0.8
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29928841 VKF332-2GS-01 AC200(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29928857 VKF332-2HS-01 AC200(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
29928866 VKF332-3D-01 AC110(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928875 VKF332-3DZ-01 AC110(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29928884 VKF332-3G-M5 AC110(50/60Hz) M M5×0.8
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928893 VKF332-3G-01 AC110(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928902 VKF332-4D-M5 AC220(50/60Hz) M M5×0.8
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928911 VKF332-4D-01 AC220(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928927 VKF332-4DZ-M5 AC220(50/60Hz) M M5×0.8
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29928936 VKF332-4DZ-01 AC220(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29928945 VKF332-4G-M5 AC220(50/60Hz) M M5×0.8
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928954 VKF332-4G-01 AC220(50/60Hz) Rc 1/8(Aポート)
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29928963 VKF332-5D-M5 DC24 M M5×0.8
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928972 VKF332-5D-01 DC24 Rc 1/8(Aポート)
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29928981 VKF332-5DS-M5 DC24 M M5×0.8
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
29928997 VKF332-5DS-01 DC24 Rc 1/8(Aポート)
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
29929006 VKF332-5DZ-M5 DC24 M M5×0.8
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29929015 VKF332-5DZ-01 DC24 Rc 1/8(Aポート)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29929024 VKF332-5DZ-01F DC24 G 1/8(Aポート)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29929033 VKF332-5G-M5 DC24 M M5×0.8
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29929042 VKF332-5G-01 DC24 Rc 1/8(Aポート)
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29929051 VKF332-5GS-M5 DC24 M M5×0.8
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29929067 VKF332-5GS-01 DC24 Rc 1/8(Aポート)
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29929076 VKF332-5GS-01F DC24 G 1/8(Aポート)
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29929085 VKF332-5H-M5 DC24 M M5×0.8
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
29929094 VKF332-5H-01 DC24 Rc 1/8(Aポート)
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
29929103 VKF332-5HS-M5 DC24 M M5×0.8
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
29929112 VKF332-5HS-01 DC24 Rc 1/8(Aポート)
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
29929121 VKF332-6D-M5 DC12 M M5×0.8
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
29929137 VKF332-6DZ-01 DC12 Rc 1/8(Aポート)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
29929146 VKF332-6G-M5 DC12 M M5×0.8
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29929155 VKF332-6G-01 DC12 Rc 1/8(Aポート)
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
29929164 VKF332-6GS-M5 DC12 M M5×0.8
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
29929173 VKF332-6GS-01 DC12 Rc 1/8(Aポート)
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29928692 VKF332-1D-01 29934825 VK332-1D-01 VK332-1D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29934825 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928701 VKF332-1DZ-M5 29934931 VK332-1DZ-M5 VK332-1DZ-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29934931 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928717 VKF332-1DZ-01 29934965 VK332-1DZ-01 VK332-1DZ-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29934965 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928726 VKF332-1G-M5 29934992 VK332-1G-M5 VK332-1G-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29934992 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928735 VKF332-1G-01 29935017 VK332-1G-01 VK332-1G-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935017 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928744 VKF332-1GS-M5 29935044 VK332-1GS-M5 VK332-1GS-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935044 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928753 VKF332-1GS-01 29935062 VK332-1GS-01 VK332-1GS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935062 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928762 VKF332-1H-M5 29935096 VK332-1H-M5 VK332-1H-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935096 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928771 VKF332-1HS-M5 29935141 VK332-1HS-M5 VK332-1HS-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935141 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928787 VKF332-1HS-01 29935166 VK332-1HS-01 VK332-1HS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935166 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928796 VKF332-2D-M5 29935184 VK332-2D-M5 VK332-2D-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935184 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928805 VKF332-2D-01 29935202 VK332-2D-01 VK332-2D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935202 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928814 VKF332-2G-M5 29935333 VK332-2G-M5 VK332-2G-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935333 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928823 VKF332-2G-01 29935351 VK332-2G-01 VK332-2G-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935351 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928832 VKF332-2GS-M5 29935394 VK332-2GS-M5 VK332-2GS-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935394 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928841 VKF332-2GS-01 29935412 VK332-2GS-01 VK332-2GS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935412 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928857 VKF332-2HS-01 56989396 VK332-2HS-01 VK332-2HS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 56989396 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928866 VKF332-3D-01 29935516 VK332-3D-01 VK332-3D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935516 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928875 VKF332-3DZ-01 29935552 VK332-3DZ-01 VK332-3DZ-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935552 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928884 VKF332-3G-M5 29935577 VK332-3G-M5 VK332-3G-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935577 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928893 VKF332-3G-01 29935595 VK332-3G-01 VK332-3G-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935595 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928902 VKF332-4D-M5 29935656 VK332-4D-M5 VK332-4D-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935656 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928911 VKF332-4D-01 29935674 VK332-4D-01 VK332-4D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935674 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928927 VKF332-4DZ-M5 29935701 VK332-4DZ-M5 VK332-4DZ-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935701 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928936 VKF332-4DZ-01 29935726 VK332-4DZ-01 VK332-4DZ-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935726 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928945 VKF332-4G-M5 29935744 VK332-4G-M5 VK332-4G-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935744 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928954 VKF332-4G-01 29935762 VK332-4G-01 VK332-4G-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935762 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928963 VKF332-5D-M5 29935805 VK332-5D-M5 VK332-5D-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935805 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928972 VKF332-5D-01 29935823 VK332-5D-01 VK332-5D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935823 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928981 VKF332-5DS-M5 29935911 VK332-5DS-M5 VK332-5DS-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935911 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29928997 VKF332-5DS-01 29935945 VK332-5DS-01 VK332-5DS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935945 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929006 VKF332-5DZ-M5 29935972 VK332-5DZ-M5 VK332-5DZ-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935972 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929015 VKF332-5DZ-01 29936015 VK332-5DZ-01 VK332-5DZ-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936015 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929024 VKF332-5DZ-01F 29936042 VK332-5DZ-01F VK332-5DZ-01F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936042 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929033 VKF332-5G-M5 29936067 VK332-5G-M5 VK332-5G-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936067 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929042 VKF332-5G-01 29936085 VK332-5G-01 VK332-5G-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936085 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929051 VKF332-5GS-M5 29936121 VK332-5GS-M5 VK332-5GS-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936121 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929067 VKF332-5GS-01 29936146 VK332-5GS-01 VK332-5GS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936146 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929076 VKF332-5GS-01F 29936164 VK332-5GS-01F VK332-5GS-01F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936164 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929085 VKF332-5H-M5 29936173 VK332-5H-M5 VK332-5H-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936173 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929094 VKF332-5H-01 29936191 VK332-5H-01 VK332-5H-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936191 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929103 VKF332-5HS-M5 29936234 VK332-5HS-M5 VK332-5HS-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936234 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929112 VKF332-5HS-01 29936252 VK332-5HS-01 VK332-5HS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936252 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929121 VKF332-6D-M5 29936286 VK332-6D-M5 VK332-6D-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936286 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929137 VKF332-6DZ-01 29936356 VK332-6DZ-01 VK332-6DZ-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936356 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929146 VKF332-6G-M5 29936365 VK332-6G-M5 VK332-6G-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936365 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929155 VKF332-6G-01 29936383 VK332-6G-01 VK332-6G-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936383 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929164 VKF332-6GS-M5 29936401 VK332-6GS-M5 VK332-6GS-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936401 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29929173 VKF332-6GS-01 29936426 VK332-6GS-01 VK332-6GS-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29936426 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする