ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの カラーシート
最軽量ホワイトシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29930188
品番
#WH-MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
ハトメ(金具穴)付き。
色
ホワイト
用途
屋内養生、壁養生他
形状
折りたたみタイプ
質量(g)
1000
材質(シート)
ポリエチレン
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
材質(ハトメ)
アルミ