曜日別特売
- 上柿渋色人 シマモト 29930714

上柿渋色人

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード29930714品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。
通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。
染料など着色料は一切使用していません。
近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。

用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。主な用途木、紙塗り面積(m2)約4(2倍希釈で約8)希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
注意
※着色専用につき耐水性、防虫防腐効果は上柿渋よりも劣りますので必ず上柿渋で上塗りが必要です。
※通常は水道水で2倍に薄めて使用して下さい。
※開封の時、発酵により液が飛び出すことがありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる面の色が薄くなる場合があります。
※本品は鉄製品と反応しますので、容器等は鉄製品以 外をご使用ください。
※使用する分のみ希釈してください。
※開封後は速やかにお使いください。
※漂白剤等は水洗いし完全に取り除き、十分に乾燥させて下さい。
※使用後はフタをし、直射日光を避けて冷所で保管ください。
※天然物ですが飲用しないでください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※衣服についた場合は、すぐに水洗いしてください。
※本品は容器内で発酵が進みすぎ、ゼリー状に凝固しますので長期保存は避けてください。
※当製品と姉妹品(上柿渋)の混入はゲル化の原因になりますので混ぜ合わせないでください。
※上柿渋色人が完全に乾燥していない状態で上柿渋を上塗りしますと表面が白くなる場合があります。
※上柿渋色人は、防虫防腐効果・耐水性・耐候性が上柿渋より劣りますので仕上げに上柿渋をお塗りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29930705
2022-08-04
用途: 台の塗装

思ったより匂いもなく何より希望していた色そのものだったので感激しました。水と半々に薄めて塗りました。継ぎ足しの時の色むらが出るかと思いましたが乾いたら全然気になりませんでした。きれいな仕上がりに大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 29930714
2020-12-05
用途:
製造業

いい色に染まるのでいつも布を染めるのに使っています

2が参考にしています
対象商品 : 29930705
2020-03-24
用途: 家具の塗装
卸売・小売業

とてもいい色が出ます。
みずで薄め、何回か塗るのがいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 29930723
2017-11-12
用途: 材木の色合わせ
建設業・工事業

以前から材木の色合わせに使用。周辺の店には在庫が少なく、あっても小びんで2本まで。入手するために何軒も回っていました。今回1リットル入りでしかも翌日には届き、大変助かりました。次回からも必ずお世話になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする