ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29931082 品番 HD-WL4TU3/R1J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア

適合機種USB3.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac 質量(kg)2.2 容量4TB(2TB×2) 電源AC100V 50/60Hz 定格電圧12V コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×127×204 最大消費電力(W)36 電源供給セルフパワー セキュリティSecureLock+Guard パソコン動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%※結露なきこと アズワン品番64-3796-25 ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 グリーン購入法適合 ハードウェア暗号化対応

商品説明動画

ターボPC EX スピード検証比較ムービー【バッファロー公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする