タイプ直接配管形
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
切替方式直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径(01)1/8(Aポート)
定格電圧(V)(5)DC24
オプション(F)ブラケット付(取付けられていません)
保護構造防塵
ポート数5
ねじの種類(-)Rc
使用流体空気
応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと。)
取付姿勢自由
バルブ(-)標準