VK3120-5DS-01 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932463 VK3120-5DS-01 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932463

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01)1/8(Aポート) 注文コード29932463 品番VK3120-5DS-01
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など134種類から選べます 他の種類を見る
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 リード線取出方法(D)DIN形ターミナル 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径(01)1/8(Aポート) 定格電圧(V)(5)DC24 保護構造防塵 ポート数5 ねじの種類(-)Rc 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由 バルブ(-)標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする