SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(M5)M5×0.8
注文コード
29932497
品番
VK3120-5DZ-M5
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
直接配管形
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(D)DIN形ターミナル
切替方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
(M5)M5×0.8
定格電圧(V)
(5)DC24
保護構造
防塵
ポート数
5
使用流体
空気
応答時間
10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと。)
取付姿勢
自由
バルブ
(-)標準
CADデータダウンロード