曜日別特売
8462 トラスト トライタン コールドフードパン TRUST(トラスト)[厨房用品] 29932507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラスト トライタン コールドフードパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)6
サイズ1/2
内容量1個注文コード29932507品番8462
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

割れにくく耐衝撃性に非常に優れ、食品保存や運搬などに最適です。
透明性にも優れ、中身が一目で確認できます。
BPA(ビスフェノールA)を含まないので安心してご使用いただけます。

容量(L)6サイズ1/2間口W×奥行D(mm)320×265深さ(mm)100TKG品番9-0127-0108仕様目盛付形状角形耐熱温度(℃)-40~100TKG品番(2017)6-0125-0108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする