VK3120-5G-M5-F 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932576 VK3120-5G-M5-F 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932576

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 管接続口径(M5)M5×0.8 注文コード29932576 品番VK3120-5G-M5-F
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など134種類から選べます 他の種類を見る
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm) 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径(M5)M5×0.8 定格電圧(V)(5)DC24 オプション(F)ブラケット付(取付けられていません) 保護構造防塵 ポート数5 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由 バルブ(-)標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする