トラスト コールドフードパン用カバー 取手・切込付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29932683 品番 8456
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

BPA(ビスフェノールA)を含まないので安心してご使用いただけます。

間口W×奥行D(mm)530×325 サイズ1/1 耐熱温度(℃)-40〜100 TKG品番(2017)6-0125-0301 TKG品番9-0127-0301 形状角形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする