曜日別特売
11cm TSステンレス頑丈なザル 新越ワークス(Three Snow) 29933182

11cm TSステンレス頑丈なザル 新越ワークス(Three Snow) 29933182
11cm TSステンレス頑丈なザル 新越ワークス(Three Snow) 29933182

TSステンレス頑丈なザル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)11
内容量1個注文コード29933182品番11cm
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!
金網一体成型の脚だから外れることがありません。

呼び寸法(cm)11外径×深さ(Φmm×mm)110×43メッシュ16材質ステンレス鋼サイズ(cm)11TKG品番9-0268-0501TKG品番(2017)6-0248-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 厨房内材料水切り等
出光興産株式会社製造業

厨房での水切り等少量の時使用する。小さいので使い勝手が良いが小さいが故に支えの骨組みがない。これのように骨支えがない物と骨支えがある物の2種類があったら良い。

対象商品 : 88707577
2024-05-14
用途: 飲食業で油切りに使ってます。頑丈なので使いやすい。
有清水実業飲食業

軽く丈夫なので使いやすい。また、購入したいです。持ち手があったらもっと最高です。

対象商品 : 88707552
2022-03-27
用途: 水仕事用に購入
サービス業

比較的高価なザルになりますが、作りが良く大変満足しています。

対象商品 : 88707561
2021-02-17
用途: 茹でた後のお湯切りや水洗いの時
サービス業

大きさも丁度よく、とても頑丈だし、枠が無いので洗いやすく、とても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 88707577
2020-07-10
用途: 料理下ごしらえ
その他業種

パスタ等、茹でる時にも使うので
とって付きが便利です。

対象商品 : 88707552
2020-01-27
用途: 料理
医療・福祉・介護関連業

ざるの底に高さの無い物を探していたのですが
これは、思った以上にしっかりしていて
使い勝手も良く、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88707561
2019-05-09
用途: ポンプを使用時に
花岡総合設備建設業・工事業

排水ポンプを使用時に同時に使って居ます。細かい物を吸い込まなくなりとても重宝しています。

対象商品 : 29933182
2018-10-31
用途: 食品スチーミング調理
製造業

本当に頑丈で頼りになります。
脚になる部分も一体の金網の成型でできています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする