曜日別特売
VK3140-2G-01 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29933985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)1/8(サブプレート付)注文コード29933985品番VK3140-2G-01
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数5定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)1/8(サブプレート付)リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm)バルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29934371
2016-06-13
用途: 接着剤ディスペンサー

わずかにエアー漏れが発生しはじめたコントローラ内のバルブを修理するために購入しました。ソレノイドバルブ部だけを乗せ換えてエアリークは無くなり修理は完了しました。少々高価ですが、新品のコントローラに交換するよりはるかに安くつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする