24cm アルマイト ゆうげ紀行 セイロのみ hokua(北陸アルミニウム) 29934546

アルマイト ゆうげ紀行 セイロのみ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード29934546品番24cm
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
サイズ(cm)24深さ(mm)蒸す所/119内寸法(mm)240容量(升)1段あたりのご飯/1.2TKG品番9-0410-0404TKG品番(2017)6-0372-0404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29934564
2018-01-30
用途: もち米を蒸すのに使用しています。

今までは一段しかなかったので、蒸すのに時間が掛かっていましたが、このセイロを買って
二段になり蒸す時間が短縮され、大変喜んでいます。

対象商品 : 29934528
2018-02-17
用途: シュウマイ、肉まん、赤飯等の蒸し料理
その他業種

とても軽いので収納が楽、軽い割にはしっかりした造りでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする