30cm アルマイト ゆうげ紀行 セイロのみ hokua(北陸アルミニウム) 29934607

アルマイト ゆうげ紀行 セイロのみ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード29934607品番30cm
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)30深さ(mm)蒸す所/133内寸法(mm)300容量(升)1段あたりのご飯/3TKG品番9-0410-0410TKG品番(2017)6-0372-0410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29934564
2018-01-30
用途: もち米を蒸すのに使用しています。

今までは一段しかなかったので、蒸すのに時間が掛かっていましたが、このセイロを買って
二段になり蒸す時間が短縮され、大変喜んでいます。

対象商品 : 29934528
2018-02-17
用途: シュウマイ、肉まん、赤飯等の蒸し料理
その他業種

とても軽いので収納が楽、軽い割にはしっかりした造りでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする