山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の 水切りバスケット
水切りバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29935824
品番
グリーン 02631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。
縦・横に排水方向が変えられ、本体にたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。
水止栓を付ければ、水をためる事ができ節水にもなります。
材質
本体、水はけ/ABS樹脂、水止栓/シリコン樹脂
幅(mm)
380
色
グリーン
高さ(mm)
130
奥行(mm)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×130
TKG品番
9-0795-0902